Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.7 mm, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.7 mm, schwarz
Ecco Pigment Tintenschreiber, 0.7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-166799
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     166799
EAN/GTIN:
     4005401667995
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Tintenschreiber Ecco Pigment 0,7 mm sw, Ausführung der Griffzone: Runde ergonomische Griffzone, Material des Clips: Metall. Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: keine, Farbe des Schaftes: grau, Farbe der Kappe: grau. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Finelinerspitze, Strichstärke: 0,7, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: schwarz pigmentierte Tinte, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Metallgefasste Faserspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,7
wasserfest:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenfeinschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
schwarz pigmentierte Tinte
Farbe des Schaftes:
grau
Ausführung der Griffzone:
Runde ergonomische Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
Zum Zeichnen, Skizzieren und Schreiben. Lange metallgefasste Faserspitze für Lineale und Schablonen. Ergonomische Griffzone. Metallclip. Schwarze pigmentierte Tinte, besonders wasserfest und lichtbeständig.
Material des Clips:
Metall
Farbe der Kappe:
grau
Produkttypbezeichnung:
ECCO-PIGMENT
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
166199
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166399
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166599
ab € 1,26*
Ähnlich
Faber-Castell
166004
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.