| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-159051 Herst.-Nr.: 159051 EAN/GTIN: 4902778917206 |
| |
|
| | |
| Flipchart-Marker UNI Prockey Keilspitze blau. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 3-6. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Rund | Artikelbezeichnung: | Marker | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz | Spitze austauschbar: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Strichstärke: | 3-6 | Beschreibung der Besonderheiten: | wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch | Produkt-Typbezeichnung: | PROCKEY | Produkttypbezeichnung: | PROCKEY | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker schwarz keilspitze, permanent marker, permanent marker keilspitze |
| | |
| |