Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, F, blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift permanent, F, blau/schwarz
Multimark Folienstift permanent, F, blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-156295
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     156295
EAN/GTIN:
     4005401562955
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent F bl/sw 2x BK. für Folien und glatte Oberflächen, mit integriertem Spezialradierer. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff rund, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, schwarz, wasserfest. Tinte. Blisterkarte mit 2 MULTIMARK
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau, schwarz
Artikelbezeichnung:
Marker
Farbe des Schaftes:
schwarz
abwischbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff rund
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Clip vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für Folien und glatte Oberflächen, mit integriertem Spezialradierer
Produkt-Typbezeichnung:
MULTIMARK
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.