Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 46 Superfluorescent, 4er Etui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Textliner 46 Superfluorescent, 4er Etui
Textliner 46 Superfluorescent, 4er Etui
Textliner 46 Superfluorescent, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-154604
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154604
EAN/GTIN:
     4005401546047
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Superfluor 4er Etui. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit hoher Markierleistung. Ink-Jet geeignet. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: transluzent. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1-5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte auf Wasserbasis, Farbe: gelb, rosa, blau, grün, inkjet geeignet.Technik des Tintenspeichers: Filter. 4 Stifte im Etui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
transluzent
Beschreibung der Besonderheiten:
Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit hoher Markierleistung. Ink-Jet geeignet
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
1-5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Tintenspeicher-Technik:
Filter
inkjet geeignet:
Ja
Farbe:
gelb, rosa, blau, grün
lichtbeständig gegeben:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Spitze austauschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TL 46 Superfluor
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TL 46 Superfluor
Technik des Tintenspeichers:
Filter
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,78*
€ 4,50
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,98*
€ 3,55
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,87*
€ 3,42
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,72*
€ 3,24
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,62*
€ 3,12
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 2,08*
€ 2,48
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151421
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152604
ab € 2,01*
Zubehör
Faber-Castell
152663
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152621
ab € 0,45*
Zubehör
Faber-Castell
154907
ab € 2,64*
Zubehör
Faber-Castell
154963
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
154915
ab € 2,92*
Zubehör
Faber-Castell
154928
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.