Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, M, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, M, rot
Multimark Folienstift non-permanent, M, rot
Multimark Folienstift non-permanent, M, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-152621
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152621
EAN/GTIN:
     4005401526216
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. M rot. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Polypropylen
wasserfest:
Nein
abwischbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Clip vorhanden:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Strichstärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Farbe des Schaftes:
grau
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Spitze austauschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,83*
Zubehör
Faber-Castell
154604
ab € 2,10*
Zubehör
Faber-Castell
154804
ab € 2,43*
Zubehör
Faber-Castell
154806
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.