| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-152499 Herst.-Nr.: 152499 EAN/GTIN: 4005401524991 |
| |
|
| | |
| Marker Multimark non-perm. S schwarz. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar Weitere Informationen: | | Kappe umsteckbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Angeraute runde Griffzone | Strichstärke: | 0,4 | Produkt-Typbezeichnung: | Marker MULTIMARK | Material des Schaftes: | Polypropylen | abwischbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | grau | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | CD-Marker | Ausführung der Spitze: | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend. | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Marker MULTIMARK | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber non permanent 0,4 mm, permanent marker, permanent marker rundspitze |
| | |
| |