Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, S, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift permanent, S, grün
Multimark Folienstift permanent, S, grün
Multimark Folienstift permanent, S, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-152363
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152363
EAN/GTIN:
     4005401523635
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent S grün. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Kappe umsteckbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
abwischbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Clip vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Strichstärke:
0,4
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152309
ab € 3,92*
Zubehör
Faber-Castell
152351
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.