| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-151494 Herst.-Nr.: 151494 EAN/GTIN: 4005401514947 |
| |
|
| | |
| Marker Multimark 2x non-p. + 1x perm BK. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, schwarz. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Blisterkarte | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Schulset MULTIMARK | Ausführung der Spitze: | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend. | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Polypropylen | Ausführung der Griffzone: | Angeraute runde Griffzone | Strichstärke: | 0,6 | Farbe des Schaftes: | grau | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau, schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Schulset MULTIMARK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber permanent black 0,6mm, permanent marker, faber castell permanent marker |
| | |
| |