Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition OpArt White Sand Füller, Federbreite M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition OpArt White Sand Füller, Federbreite M
Ambition OpArt White Sand Füller, Federbreite M
Ambition OpArt White Sand Füller, Federbreite M
Artikel-Nr.:
     C1015-149620
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149620
EAN/GTIN:
     4005401496205
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition OpArt White Sand M. Trendfarbe im beliebten Ambition opArt Style. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: White Sand, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, verchromt, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
standard
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition OpArt
Farbe des Schaftes:
White Sand
Beschreibung der Besonderheiten:
Trendfarbe im beliebten Ambition opArt Style
Material des Clips:
Metall, verchromt
Material des Schaftes:
Edelharz
Ausführung der Feder:
M
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Clips:
silber
Produkttypbezeichnung:
Ambition OpArt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
147050
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.