Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

n'ice pen Metallic Drehkugelschreiber, XB, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
n'ice pen Metallic Drehkugelschreiber, XB, hellblau
n'ice pen Metallic Drehkugelschreiber, XB, hellblau
n'ice pen Metallic Drehkugelschreiber, XB, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1015-149607
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149607
EAN/GTIN:
     4005401496076
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Dreh-KS n'ice pen Metallic hellblau. Schaft hochglänzend verchromt, Kappen farbig abgesetzt, Formgebung von der Natur inspiriert. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: ISO Standard, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: hellblau, Ausführung der Griffzone: Asymetrisch, Material des Clips: Kunststoff, hellblau. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Asymetrisch
Produkt-Typbezeichnung:
n´ice pen
Farbe des Clips:
hellblau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
ISO Standard
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,5
Farbe des Schaftes:
hellblau
Artikelbezeichnung:
Drehkugelschreiber
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft hochglänzend verchromt, Kappen farbig abgesetzt, Formgebung von der Natur inspiriert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Metall
Material des Clips:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
n´ice pen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.