Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB blau
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB blau
Kugelschreiber Ersatzmine, Großraummine XB blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148746
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148746
EAN/GTIN:
     4005401487463
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine. Verwendung für Produkt: Design Serie (außer TWICE und TRIO). Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: 0,6, blau, dokumentenecht. Material des Schaftes: Metall. Länge: 120 mm. Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Länge:
120
Strichstärke:
0,6
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Material des Schaftes:
Metall
Verwendung für Produkt:
Design Serie (außer TWICE und TRIO)
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzkugelschreibermine für alle Schreibgeräte DESIGN
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148742
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.