Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, schwarz
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, schwarz
Ersatzmine Fine Writing Tintenroller, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148712
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148712
EAN/GTIN:
     4005401487128
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Ersatzmine Tintenroller BASIC schwarz. Verwendung für Produkt: Tintenroller BASIC. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben. Ausführung Mine: Keramikspitze, 0,5, schwarz. Tintenspeicher-Technik: liquid ink.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Strichstärke:
0,5
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ersatzmine
Tintenspeicher-Technik:
liquid ink
Produkt-Typbezeichnung:
Tinenroller BASIC
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Verwendung für Produkt:
Tintenroller BASIC
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keramikspitze
wasserfest:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tinenroller BASIC
Technik des Tintenspeichers:
liquid ink
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148741
ab € 1,18*
Zubehör
Faber-Castell
148740
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.