Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Birnbaum Füller, Federbreite M, rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Birnbaum Füller, Federbreite M, rotbraun
Ambition Birnbaum Füller, Federbreite M, rotbraun
Ambition Birnbaum Füller, Federbreite M, rotbraun
Artikel-Nr.:
     C1015-148180
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148180
EAN/GTIN:
     4005401481805
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition Birnbaum braun M. Schaft aus rötlich-braunem Birnbaumholz, Metallteile hochwertig verchromt, empfohlenes Mindestalter: 18 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Birnbaumholz, Farbe des Schaftes: rötlich-braun, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall verchromt, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus rötlich-braunem Birnbaumholz, Metallteile hochwertig verchromt
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall verchromt
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION Birnbaum
Ausführung der Feder:
M
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Schaftes:
Birnbaumholz
empfohlenes Mindestalter:
18
Farbe des Schaftes:
rötlich-braun
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
AMBITION Birnbaum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148131
ab € 56,88*
Zubehör
Faber-Castell
148130
ab € 30,44*
Zubehör
Faber-Castell
148140
ab € 36,59*
Zubehör
Faber-Castell
148110
ab € 33,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.