Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Birnbaum Drehkugelschreiber, B, rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Birnbaum Drehkugelschreiber, B, rotbraun
Ambition Birnbaum Drehkugelschreiber, B, rotbraun
Ambition Birnbaum Drehkugelschreiber, B, rotbraun
Artikel-Nr.:
     C1015-148131
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148131
EAN/GTIN:
     4005401481317
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Drehkugelschreiber Ambition Birnbaum br. Drehkugelschreiber, Schaft aus Birnbaumholz; Drehkappe für den Minenvorschub; Front- und Endstück aus Metall, hochglänzend verchromt; Gefederter Metallclip. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Birnbaumholz, Farbe des Schaftes: braun, Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Birnbaumholz, Material des Clips: Metall, metall. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Birnbaumholz
Strichstärke:
0,5
Farbe des Clips:
metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Drehkugelschreiber, Schaft aus Birnbaumholz; Drehkappe für den Minenvorschub; Front- und Endstück aus Metall, hochglänzend verchromt; Gefederter Metallclip
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Birnbaumholz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Schaftes:
braun
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Produkttypbezeichnung:
Ambition
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148180
ab € 59,80*
Zubehör
Faber-Castell
148130
ab € 30,44*
Zubehör
Faber-Castell
148900
ab € 42,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.