Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehkugelschreiber Ondoro Räuchereiche, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehkugelschreiber Ondoro Räuchereiche, braun
Drehkugelschreiber Ondoro Räuchereiche, braun
Artikel-Nr.:
     648-147508
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147508
EAN/GTIN:
     4005401475088
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Drehkugelschreiber Ondoro Räuchereiche. Drehmechanik. Typbezeichnung der Mine: Standard Großraummine. Ausführung Mine: 0,5, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Holz, runde Metallgriffzone. Ausführung Clip: Metallclip, silber. Hochwertige Schreibgeräte mit individuellem Charakter, mit ergonomischer Griffmulde, bei aufgesteckter Kappe bleibt Schreibkomfort erhalten. Farbe des Schaftes: braun.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Drehkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Ondoro Räuchereiche
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Typbezeichnung der Mine:
Standard Großraummine
Strichstärke:
0,5
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Ausführung der Griffzone:
runde Metallgriffzone
Material des Clips:
Metallclip
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
hochwertige Schreibgeräte mit individuellem Charakter, mit ergonomischer Griffmulde, bei aufgesteckter Kappe bleibt Schreibkomfort erhalten
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
braun
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 648
€ 1,00*
ab € 75,92*
€ 79,31*
€ 4,75*
ab € 73,54*
€ 82,56*
€ 3,90*
ab € 78,68*
€ 82,56*
€ 5,49*
ab € 79,78*
€ 83,53*
Preise: Lager 648
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 648
Versand: Lager 648
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
ab € 45,00*
€ 2,50*
ab € 75,00*
€ 1,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 648
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
147509
ab € 56,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.