Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter AMBITION Edelharz OpArt, M, Deep Water


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter AMBITION Edelharz OpArt, M, Deep Water
Füllfederhalter AMBITION Edelharz OpArt, M, Deep Water
Füllfederhalter AMBITION Edelharz OpArt, M, Deep Water
Füllfederhalter AMBITION Edelharz OpArt, M, Deep Water
Artikel-Nr.:
     C1015-147120
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147120
EAN/GTIN:
     4005401471202
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition OpArt Deep Water M. Schaft aus guillochiertem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt., empfohlenes Mindestalter: 18 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: Deep Water, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall verchromt, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Edelharz
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION Edelharz OpArt
empfohlenes Mindestalter:
18
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Griffzone:
rund
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Deep Water
Material des Clips:
Metall verchromt
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus guillochiertem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt.
Produkttypbezeichnung:
AMBITION Edelharz OpArt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.