Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition OpArt Black Sand Füller, Federbreite M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition OpArt Black Sand Füller, Federbreite M
Ambition OpArt Black Sand Füller, Federbreite M
Ambition OpArt Black Sand Füller, Federbreite M
Ambition OpArt Black Sand Füller, Federbreite M
Artikel-Nr.:
     C1015-147050
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147050
EAN/GTIN:
     4005401470502
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition OpArt Black Sand M. Schaft aus guillochiertem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt., empfohlenes Mindestalter: 18 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: Black Sand, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall verchromt, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Produkt-Typbezeichnung:
AMBIBION Edelharz OpArt
Material des Schaftes:
Edelharz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus guillochiertem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt.
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
Black Sand
empfohlenes Mindestalter:
18
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall verchromt
Produkttypbezeichnung:
AMBIBION Edelharz OpArt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
149620
ab € 48,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.