Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball AIR, 0,35/0,6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball AIR, 0,35/0,6, schwarz
Tintenroller uni-ball AIR, 0,35/0,6, schwarz
Tintenroller uni-ball AIR, 0,35/0,6, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-145899
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     145899
EAN/GTIN:
     4902778190500
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller UNI-BALL AIR schwarz. schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Tintenvorrat, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,35/0,6. Ausführung Stift:, Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Filz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Produkt-Typbezeichnung:
uni-ball AIR
Strichstärke:
0,35/0,6
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Typbezeichnung der Mine:
Tintenvorrat
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Produkttypbezeichnung:
uni-ball AIR
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
145851
ab € 1,25*
Sonstiges
Uni-Ball
145821
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.