Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: blau
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM Sx-210, Strich: 0,5 mm, Schreibfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1015-145451
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     145451
EAN/GTIN:
     4902778753286
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Tintenroller uni-ball® JETSTREAM SX-210 blau. Schreibfarb-Kennzeichnung, zum Durchschreiben und für Linkshänder geeignet. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: wasserfeste Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Mine 1442, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: ca. 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: ergonomische Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Strichstärke:
ca. 0,5
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
wasserfeste Tinte
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Griffzone
Typbezeichnung der Mine:
Mine 1442
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
JETSTREAM SX-210
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreibfarb-Kennzeichnung, zum Durchschreiben und für Linkshänder geeignet
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Material des Clips:
Metall
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
JETSTREAM SX-210
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
144251
ab € 0,78*
Zubehör
Uni-Ball
144221
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.