| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-142299 Herst.-Nr.: 142299 EAN/GTIN: 4902778762639 |
| |
|
| | |
| Gelroller uni-ball® Signo 207 scharz. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: speziell: 147499. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, dokumentenecht. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,4, schwarz, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Filter. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff, Material des Clips: Metall. Transparenter Schaft für Tintenstandkontrolle. Automatische Minenrückstellung bei Bedienen der Clipmechanik. Wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis.. Farbe des Schaftes: schwarz. Garantie gewährt. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | UB SIGNO UMN-207 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | speziell: 147499 | Artikelbezeichnung: | Gelschreiber | dokumentenecht: | Ja | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Ausführung der Spitze: | Metallspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel | Mine auswechselbar: | Ja | Strichstärke: | 0,4 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Ergonomisch runde Griffzone aus Kunststoff | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Farbe des Schaftes: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Transparenter Schaft für Tintenstandkontrolle. Automatische Minenrückstellung bei Bedienen der Clipmechanik. Wasserfeste Pigmenttinte auf Wasserbasis. | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Produkttypbezeichnung: | UB SIGNO UMN-207 | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, faber-castell tintenroller 0,4 mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber 0,4mm |
| | |
| |