Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber
Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber
Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber
Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber
Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber
Grip 2011 Füller, Federbreite F, silber
Artikel-Nr.:
     C1015-140906
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     140906
EAN/GTIN:
     4005401409069
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Grip 2011 F silber. einzigartiges Grip Design, Ideales Kappengewicht auch aufgesteckt. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standardpatronen / Konverter. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: silber, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Edelstahl, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Füller
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 2011
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatronen / Konverter
Material des Clips:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
F
Farbe des Clips:
silber
Farbe des Schaftes:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
einzigartiges Grip Design, Ideales Kappengewicht auch aufgesteckt
Produkttypbezeichnung:
GRIP 2011
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
140805
ab € 9,38*
Sonstiges
Faber-Castell
140806
ab € 10,48*
Sonstiges
Faber-Castell
140804
ab € 10,39*
Sonstiges
Faber-Castell
140901
ab € 9,56*
Sonstiges
Faber-Castell
140903
ab € 9,42*
Sonstiges
Faber-Castell
140908
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.