Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Tintenroller uni-ball® 104 Strich: 0,2 mm; Schreibfarbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® 104 Strich: 0,2 mm; Schreibfarbe: rot
Tintenroller uni-ball® 104 Strich: 0,2 mm; Schreibfarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-140721
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     140721
EAN/GTIN:
     4005401407218
Suchbegriffe:
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
Tintenroller
Tintenroller uni-ball® 104 rot. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: nicht auswechselbar. Ausführung Mine: 0,2, rot. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Kunststoff-Griffzone. Ausführung Clip: Kunststoff, schwarz. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Mit Metallclip. Farbe des Schaftes: grün.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
UB 104
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Mit Metallclip
dokumentenecht:
Nein
Farbe des Clips:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
nicht auswechselbar
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Kunststoff-Griffzone
Farbe des Schaftes:
grün
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Strichstärke:
0,2
Weitere Suchbegriffe: rollerball rot, tintenroller 0,2mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,04834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 0,68*
€ 0,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 0,65*
€ 0,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pentel
BH16-B
ab € 1,02*
Ähnlich
Schneider
8474
ab € 0,44*
Ähnlich
Schneider
8573
ab € 0,49*
Ähnlich
Schneider
8574
ab € 0,49*
Ähnlich
Schneider
8572
ab € 0,49*
Ähnlich
Schneider
8571
ab € 0,49*
Ähnlich
Uni-Ball
140251
ab € 0,60*
Ähnlich
Uni-Ball
140263
ab € 0,61*
Ähnlich
Uni-Ball
140221
ab € 0,57*
Ähnlich
Uni-Ball
140299
ab € 0,60*
Ähnlich
Uni-Ball
140751
ab € 0,60*
Ähnlich
Uni-Ball
140799
ab € 0,64*
Ähnlich
niceday
1617573
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG