| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-140563 Herst.-Nr.: 140563 EAN/GTIN: 4902778913536 |
| |
|
| | |
| Tintenroller uni-ball® micro grün. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: -. Ausführung Mine: 0,2, grün. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Metallclip. Farbe des Schaftes: schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Tintenkugelschreiber | Strichstärke: | 0,2 | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | UB 120 MICRO | Typbezeichnung der Mine: | - | Beschreibung der Besonderheiten: | Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Erhältlich in 4 Tintenfarben auf Wasserbasis; Hohe Schreibleistung; Metallclip | Farbe des Schaftes: | schwarz | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Clips: | metall | Produkttypbezeichnung: | UB 120 MICRO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |