Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, H, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TK 9400 Fallminenstift, H, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, H, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, H, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     832-465495
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139411
EAN/GTIN:
     4005401394112
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 H 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: H, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Radierer auswechselbar:
Nein
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Clip vorhanden:
Nein
Stärke der Mine:
2
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Spitzer vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Bezeichnung der Härte:
H
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,02*
€ 4,86*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,02*
€ 4,89*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 4,96*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 5,11*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127111
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.