Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK 9400 Fallminenstift, HB, Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK 9400 Fallminenstift, HB, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, HB, Ø 2 mm
TK 9400 Fallminenstift, HB, Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-139400
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     139400
EAN/GTIN:
     4005401394006
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Fallminenstift TK 9400 HB 2mm. Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: sechskant, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Stärke der Mine: 2, Bezeichnung der Härte: HB, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausstattung:. lose
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TK 9400
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Artikelbezeichnung:
Fallminenstift
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Clip vorhanden:
Nein
Stärke der Mine:
2
Bezeichnung der Härte:
HB
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Spitzer vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Robuste Technik. Kräfitge Spannzange für festen Minensitz. Zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren.
Produkttypbezeichnung:
TK 9400
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,52*
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,27*
Zubehör
Faber-Castell
130732
ab € 3,23*
Zubehör
Faber-Castell
134600
ab € 4,10*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,99*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
Zubehör
Faber-Castell
136300
ab € 1,99*
Zubehör
Faber-Castell
136900
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.