Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Edelharz Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Edelharz Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz
Ambition Edelharz Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz
Ambition Edelharz Drehbleistift, 0.7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-138130
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     138130
EAN/GTIN:
     4005401381303
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Drehbleistift Ambition Edelharz schwarz, Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Edelharz, Ausführung der Griffzone: rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Spitze voll versenkbar:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Drehbleistift
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Edelharz
Stärke der Mine:
0,7
Radierer vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Ausführung der Griffzone:
rund
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Produkttypbezeichnung:
AMBITION
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188202
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.