Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, grün
Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, grün
Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-137763
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137763
EAN/GTIN:
     4005401377634
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleist. Grip Matic 1377 0,7mm grün. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC 1377
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Spitze voll versenkbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Mine auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Produkttypbezeichnung:
GRIP-MATIC 1377
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.