Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic Druckbleistift, 0.5/0.7 mm, Trend, 40er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic Druckbleistift, 0.5/0.7 mm, Trend, 40er Display
Grip Matic Druckbleistift, 0.5/0.7 mm, Trend, 40er Display
Grip Matic Druckbleistift, 0.5/0.7 mm, Trend, 40er Display
Artikel-Nr.:
     C1015-137741
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137741
EAN/GTIN:
     4005401377412
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
DBS Grip Matic 1375/1377 40x POS. automatischer Minenvorschub, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,5 / 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Kunststoff, rund, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: rot/blau/grün. 40 DBS im POS Modul
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC
Farbe des Schaftes:
rot/blau/grün
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Clip vorhanden:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
automatischer Minenvorschub
Mine federnd gelagert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff, rund
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Stärke der Mine:
0,5 / 0,7
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP-MATIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.