Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, rot
Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, rot
Grip Matic 1377 Druckbleistift, 0.7 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1015-137721
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137721
EAN/GTIN:
     4005401377214
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleistift Grip Matic 1377 0,7mm rot. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: rot
Weitere Informationen:
Radierer auswechselbar:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Farbe des Schaftes:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC 1377
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GRIP-MATIC 1377
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,45*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,054*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-B
ab € 0,45*
Zubehör
Staedtler
250 07-HB
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
120311
ab € 0,72*
Zubehör
Faber-Castell
120500
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
120702
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
127112
ab € 2,62*
Zubehör
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
Zubehör
Faber-Castell
120700
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
127100
ab € 2,51*
Zubehör
Faber-Castell
121412
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.