Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau
Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau
Grip Matic 1375 Druckbleistift, 0.5 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-137551
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137551
EAN/GTIN:
     4005401375517
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckbleist. Grip Matic 1375 0,5mm blau. Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,5, Bezeichnung der Härte: B. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: runde gummigriffzone, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Ausführung der Griffzone:
runde gummigriffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Minenvorschub, dadurch kein Herausdrücken der Mine mehr nötig; integrierter herausdrehbarer Radiergummi; Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen
Stärke der Mine:
0,5
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
B
Mine federnd gelagert:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP-MATIC 1375
Radierer auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Farbe des Schaftes:
blau
Mine auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
GRIP-MATIC 1375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.