Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TK-Fine 97.. Druckbleistift, 0.35/0.5/0.7 mm, 3er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TK-Fine 97.. Druckbleistift, 0.35/0.5/0.7 mm, 3er Etui
TK-Fine 97.. Druckbleistift, 0.35/0.5/0.7 mm, 3er Etui
TK-Fine 97.. Druckbleistift, 0.35/0.5/0.7 mm, 3er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-136030
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     136030
EAN/GTIN:
     4005401360308
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Druckbleistift TK-Fine 9760 3er Etui. Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift: ISO-Kennzeichnung vorhanden. Stärke der Mine: 0,35; 0,5; 0,7, Bezeichnung der Härte: HB. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomisch mit griffrillen, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün. Etui mit 3 Stück TK-FINE nach Härtegrad sortiert
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Stärke der Mine:
0,35; 0,5; 0,7
Mine federnd gelagert:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Taschensichere Druckbleistifte; Starre Minenführung für präzises Zeichnen und Schreiben; Linienbreiten- Farbcode und verstellbares Härtegradsichtfenster; Radiergummi mit Reinigungsnadel
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch mit griffrillen
Farbe des Schaftes:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TK-FINE 9760
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
HB
Radierer vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkttypbezeichnung:
TK-FINE 9760
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
136300
ab € 2,00*
Ähnlich
Faber-Castell
136500
ab € 1,99*
Ähnlich
Faber-Castell
136700
ab € 1,99*
Ähnlich
Faber-Castell
136900
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.