Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig
Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig
Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig
Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig
Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig
Grip 1347 Druckbleistiftset, 0.7 mm, 2-teilig
Artikel-Nr.:
     C1015-134797
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134797
EAN/GTIN:
     4005401347972
Suchbegriffe:
Bleistift-Set
Bleistiftset
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Druckbleistift Grip 1347 + 12 Minen B BK. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: dreikant, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: grün. Blisterkarte mit GRIP 1347 + Ersatzminen
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Ja
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 1347
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Farbe des Schaftes:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi
Stärke der Mine:
0,7
Bezeichnung der Härte:
B
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Clip vorhanden:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1347
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
134751
ab € 2,13*
Ähnlich
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Ähnlich
Faber-Castell
134753
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.