Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Drehbleistift, brombeer, 1.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Drehbleistift, brombeer, 1.4 mm
Scribolino Drehbleistift, brombeer, 1.4 mm
Scribolino Drehbleistift, brombeer, 1.4 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-131484
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131484
EAN/GTIN:
     4005401314844
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Drehbleistift Scribolino 1,4 mm brombeer. Drehbleistift für Schulkinder, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 1,4 mm, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Gummigriffzone, Farbe des Schaftes: brombeer
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Gummigriffzone
Spitze voll versenkbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Artikelbezeichnung:
Drehbleistift
Mine federnd gelagert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Drehbleistift für Schulkinder, für Rechts- und Linkshänder geeignet
Bezeichnung der Härte:
B
Farbe des Schaftes:
brombeer
Mine auswechselbar:
Ja
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino 1,4 mm
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Radierer auswechselbar:
Nein
Stärke der Mine:
1,4 mm
Produkttypbezeichnung:
Scribolino 1,4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
131482
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.