Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scribolino Drehbleistift, blau, 1.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scribolino Drehbleistift, blau, 1.4 mm
Scribolino Drehbleistift, blau, 1.4 mm
Scribolino Drehbleistift, blau, 1.4 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-131482
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131482
EAN/GTIN:
     4005401314820
Suchbegriffe:
Dreh-Bleistift
Drehbleistift
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Drehbleistift Scribolino 1,4 mm blau. Drehbleistift für Schulkinder, für Rechts- und Linkshänder geeignet, Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 1,4 mm, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: ergonomische Gummigriffzone, Farbe des Schaftes: blau
Weitere Informationen:
Spitze voll versenkbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Scribolino 1,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Drehbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Härte:
B
Radierer vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Ja
Ausführung der Griffzone:
ergonomische Gummigriffzone
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
blau
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Drehbleistift für Schulkinder, für Rechts- und Linkshänder geeignet
Stärke der Mine:
1,4 mm
Radierer auswechselbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Scribolino 1,4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
131484
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.