Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Zeichenkohle Stick, 5-8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Zeichenkohle Stick, 5-8 mm
Pitt Zeichenkohle Stick, 5-8 mm
Pitt Zeichenkohle Stick, 5-8 mm
Artikel-Nr.:
     C1015-129298
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     129298
EAN/GTIN:
     4005401292982
Suchbegriffe:
Kohlestift
Zeichenkohle
kohlestift faber castell
zeichenkohle
Zeichenkohle natürlich Pitt 5-8mm in BK. natürliche Zeichenkohle in 4 verschiedenen Durchmessern. Eines der ältesten Zeichenmittel in feinster Qualität, Bezeichnung der Härte: hart. Größe (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 95 mm. ein Stück auf Blisterkarte
Weitere Informationen:
Länge:
95
Durchmesser:
6
Beschreibung der Besonderheiten:
natürliche Zeichenkohle in 4 verschiedenen Durchmessern. Eines der ältesten Zeichenmittel in feinster Qualität
Bezeichnung der Härte:
hart
Artikelbezeichnung:
Zeichenkohle
Produkt-Typbezeichnung:
PITT
Produkttypbezeichnung:
PITT
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.