Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softpastellkreiden, 12er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softpastellkreiden, 12er Etui
Softpastellkreiden, 12er Etui
Softpastellkreiden, 12er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-128312
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128312
EAN/GTIN:
     4005401283126
Suchbegriffe:
Aquarellkreide
Pastellkreide
Softpastellkreide
Fettstift
Softpastellkreiden 12er Kartonetui. 70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;. Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 8 mm. 8 mm x 8 mm, Länge: 66 mm. 12 Stück Softpastellkreiden farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Artikelbezeichnung:
Softpastellkreide
Länge:
66
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
8
Durchmesser:
8
Breite:
8
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
70 brilliante Farben mit hoher Leuchtkraft; Seidig weiche Farbabgabe; Ausgezeichnet verwischbar dadurch ist ein fixieren des Bildes empfehlenswert; Gut geeignet für großformatige, flächige Motive;
Papierhülle vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
111700
ab € 0,21*
Zubehör
Faber-Castell
112435
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.