Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softpastellkreiden mini, 24er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softpastellkreiden mini, 24er Etui
Softpastellkreiden mini, 24er Etui
Softpastellkreiden mini, 24er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-128224
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     128224
EAN/GTIN:
     4005401282242
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Aquarellkreide
Softpastellkreiden Mini 24er Kartonetui. Ausführung Kreide:, Ausführung der Lichtbeständigkeit: gut, Farbe: farbig sortiert. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 8 mm. 8 mm x 8 mm, Länge: 33 mm. 24 Stück Softpastellkreiden halbe Länge farbig sortiert im Kartonetui
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Papierhülle vorhanden:
Nein
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
gut
Durchmesser:
8
Künstlerqualität gegeben:
Nein
Länge:
33
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
8
Breite:
8
Artikelbezeichnung:
Softpastellkreide
Produkttypbezeichnung:
STUDIO-Qualität
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
128248
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.