Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachssignierkreide, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachssignierkreide, weiß
Wachssignierkreide, weiß
Wachssignierkreide, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-122201
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     122201
EAN/GTIN:
     4005401222019
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
Wachssignierkreide weißProduktverwendung: glatte Oberflächen, Glas, etc.. Wetter- und lichtbeständig für glatte Oberflächen wie Glas, Porzellan, Plastik, Leder, Metall, etc.. Farbe: weiß, Papierhülle vorhanden. Größe (Ø x L) oder (B x H x L): Durchmesser: 10 mm. 10 mm x 10 mm, Länge: 95 mm
Weitere Informationen:
Breite:
10
Kreidehalter vorhanden:
Nein
Durchmesser:
10
Höhe:
10
Papierhülle vorhanden:
Ja
Länge:
95
Artikelbezeichnung:
Signierkreide
Produkt-Typbezeichnung:
Wachssignierkreide 2253
Produktverwendung:
glatte Oberflächen, Glas, etc.
Beschreibung der Besonderheiten:
Wetter- und lichtbeständig für glatte Oberflächen wie Glas, Porzellan, Plastik, Leder, Metall, etc.
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Wachssignierkreide 2253
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.