Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stenobleistift CASTELL® 9008 HB, HB, Castell-grün, 12 Stück in Kartonverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stenobleistift CASTELL® 9008 HB, HB, Castell-grün, 12 Stück in Kartonverpackung
Stenobleistift CASTELL® 9008 HB, HB, Castell-grün, 12 Stück in Kartonverpackung
Artikel-Nr.:
     C1015-119800
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119800
EAN/GTIN:
     4005401198000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Graphit-Stift
Stenobleistift CASTELL® 9008 HB. Ausführung der Schaftform: rund. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. In höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: Castell-grün. Bezeichnung der Härte: HB.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stenobleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9008
Ausführung der Schaftform:
rund
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Radierer auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
in höchster Qualität ideal für Kurzschrift mit bruchgeschützter Mine
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
Castell-grün
Bezeichnung der Härte:
HB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59834*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,74834*
€ 0,89052
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,71834*
€ 0,85482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,65834*
€ 0,78342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,61834*
€ 0,73582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,59834*
€ 0,71202
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187100
ab € 0,89*
Zubehör
Faber-Castell
187000
ab € 0,455*
Zubehör
Faber-Castell
184120
ab € 0,28*
Zubehör
Faber-Castell
180540
ab € 0,20*
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,159*
Zubehör
Faber-Castell
187120
ab € 0,40*
Zubehör
Faber-Castell
188230
ab € 0,18*
Zubehör
Faber-Castell
182342
ab € 0,58*
Zubehör
Faber-Castell
182402
ab € 1,69*
Zubehör
Faber-Castell
188121
ab € 0,29*
Zubehör
Faber-Castell
187040
ab € 0,18*
Zubehör
Soennecken
0339
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG