Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Jumbo Zeichenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Jumbo Zeichenset
Castell 9000 Jumbo Zeichenset
Castell 9000 Jumbo Zeichenset
Artikel-Nr.:
     C1015-119398
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119398
EAN/GTIN:
     4005401193982
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 Jumbo Set BK. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren; mit Radiergummi und Spitzer. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, 4B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 2 Bleistifte, Radierer und Spitzer.Art der Verpackung: Blisterkarte. Blisterkarte
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo Set
Länge:
175
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren; mit Radiergummi und Spitzer
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Bezeichnung der Härte:
2B, 4B
Artikelbezeichnung:
Blisterkarte
Schaft lackiert:
Ja
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo Set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.