Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Jumbo Bleistift, 5er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 5er Metalletui
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 5er Metalletui
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 5er Metalletui
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 5er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-119305
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119305
EAN/GTIN:
     4005401193050
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 Jumbo 5er Etui. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: sortiert, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 5 Bleistifte.Art der Verpackung: Etui. im Etui
Weitere Informationen:
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Bezeichnung der Härte:
sortiert
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Schaft lackiert:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Radierer auswechselbar:
Nein
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Radierer vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.