Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Jumbo Bleistift, 4B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 4B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 4B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 4B
Artikel-Nr.:
     C1015-119304
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119304
EAN/GTIN:
     4005401193043
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 Jumbo 4B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 4B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Radierer vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Bezeichnung der Härte:
4B
Radierer auswechselbar:
Nein
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Länge:
175
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119302
ab € 1,06*
Ähnlich
Faber-Castell
119306
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
119308
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119300
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
119397
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.