Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell 9000 Jumbo Bleistift, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 2B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 2B
Castell 9000 Jumbo Bleistift, 2B
Artikel-Nr.:
     C1015-119302
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119302
EAN/GTIN:
     4005401193029
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Bleistift Castell 9000 Jumbo 2B. höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren. Ausführung Stift: Ausführung der Schaftform: Sechseckform, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Bezeichnung der Härte: 2B, Ausführung des Spitzzustandes: gespitzt. Ausführung Schaft: Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: dunkelgrün. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: Einzelstift.Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Radierer auswechselbar:
Nein
Radierer vorhanden:
Nein
Ausführung des Spitzzustandes:
gespitzt
Ausführung der Schaftform:
Sechseckform
Produkt-Typbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Beschreibung der Besonderheiten:
höchste Qualität, bruchgeschützt durch Spezialverleimung, zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Bezeichnung der Härte:
2B
Länge:
175
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
dunkelgrün
Produkttypbezeichnung:
Castell® 9000 Jumbo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119304
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
119306
ab € 1,10*
Ähnlich
Faber-Castell
119308
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119300
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
119397
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.