Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castell Document 9610 Kopierstift, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Castell Document 9610 Kopierstift, blau
Castell Document 9610 Kopierstift, blau
Castell Document 9610 Kopierstift, blau
Artikel-Nr.:
     1682-306023450
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     119151
EAN/GTIN:
     4005401191513
Suchbegriffe:
Farbkopierstift
Kopierstift
faber castell kopierstift blau
farbkopierstifte faber-castell
Kopierstift Castell Document 9610 bl. Für Schecks und Urkunden. Ausführung Mine:, Strichstärke: 2, Bezeichnung der Härte: soft, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau, dokumentenecht. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Artikelbezeichnung:
Kopierstift
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL DOCUMENT
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Schecks und Urkunden
Schaft lackiert:
Ja
Bezeichnung der Härte:
soft
Strichstärke:
2
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Länge:
175
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün
Produkttypbezeichnung:
CASTELL DOCUMENT
Weitere Suchbegriffe: farbkopierstift blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
164
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,96*
€ 1,44*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,83*
€ 1,44*
1 Tag
155
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,83*
€ 1,44*
9 Tage
155
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,91*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
119188
ab € 0,85*
Ähnlich
Faber-Castell
119121
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.