Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 2B
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 2B
Graphite Aquarelle Künstlerbleistift, 2B
Artikel-Nr.:
     C1015-117802
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117802
EAN/GTIN:
     4005401178026
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Bleistift
Bleistifte
Aquarellbleistift Graphite Aquarelle 2B. Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,3, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: sechskantform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Artikelbezeichnung:
Bleistift
Ausführung der Schaftform:
sechskantform
Länge:
175
Stärke der Mine:
3,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Wasserlöslicher Bleistift in Künstlerqualität
Schreibfarbe der Mine:
schwarz
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
8
Produkttypbezeichnung:
Graphit Aquarelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
117804
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117806
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117808
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117800
ab € 1,11*
Ähnlich
Faber-Castell
117897
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.