| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-117604 Herst.-Nr.: 117604 EAN/GTIN: 4005401176046 |
| |
|
| | |
| Aquarellstift A.Dürer Farbe 104. Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich.. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: lichtgelb lasiert. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechseckform. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: lichtgelb lasiert. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Stärke der Mine: | 3,8 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Ausführung der Schaftform: | Sechseckform | Länge: | 175 | Produkt-Typbezeichnung: | ALBRECHT DÜRER | Schaft lackiert: | Ja | Durchmesser: | 8 | Farbe des Schaftes: | lichtgelb lasiert | Beschreibung der Besonderheiten: | Feinste Qualität, perfekt wasservermalbar. Hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillanz. Weicher farbsatter Abstrich. | Schreibfarbe der Mine: | lichtgelb lasiert | Artikelbezeichnung: | Aquarellfarbstift | Produkttypbezeichnung: | ALBRECHT DÜRER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |