Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farbstift CASTELL® COLOR, Farbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift CASTELL® COLOR, Farbe: rot
Farbstift CASTELL® COLOR, Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1015-117521
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117521
EAN/GTIN:
     4005401175216
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstift rot
Farbstift CASTELL Color rot. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: grün. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Größe (Ø x L): 10 x 175 mm. Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.. Stärke der Mine: 5,4. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: rot/blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Produkt-Typbezeichnung:
CASTELL COLOR
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Farbe des Schaftes:
grün
Material des Schaftes:
Holz
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
10
Länge:
175
wasservermalbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte in höchster Qualität. Dicke Mine zum Schreiben, Zeichnen und Markieren. Umweltfreundlicher Wasserlack. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung.
Stärke der Mine:
5,4
Bezeichnung der Härte:
weich
Schreibfarbe der Mine:
rot/blau
Weitere Suchbegriffe: buntstifte faber castell, buntstifte
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
187120
ab € 0,42*
Ähnlich
Faber-Castell
139412
ab € 2,91*
Ähnlich
Faber-Castell
117500
ab € 1,12*
Ähnlich
Faber-Castell
117551
ab € 1,09*
Ähnlich
Faber-Castell
112412
ab € 4,25*
Ähnlich
Faber-Castell
112413
ab € 6,20*
Ähnlich
Faber-Castell
112424
ab € 8,62*
Ähnlich
Faber-Castell
112406
ab € 2,30*
Ähnlich
Faber-Castell
112401
ab € 0,62*
Ähnlich
Faber-Castell
154804
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG