|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1015-117497 Herst.-Nr.: 117497 EAN/GTIN: 4005401174974 |
| |
|
|  |  |
 | Blisterkarte Bleistift GRIP 2001 HB. Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreieckform. Gespitzt. Schaft lackiert. Lackierung auf Wasserbasis gegeben. Patentierte Noppen für rutschfesten Griff in abverkaufsstarkem Display. Härtegradkennzeichnung vorhanden. Länge: 175 mm. Farbe des Schaftes: silbergrau. Bezeichnung der Härte: HB. Weitere Informationen:  |  | Produkt-Typbezeichnung: | GRIP 2001 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Ja | Artikelbezeichnung: | Bleistift | Beschreibung der Besonderheiten: | patentierte Noppen für rutschfesten Griff in abverkaufsstarkem Display | Ausführung der Schaftform: | ergonomische Dreieckform | Farbe des Schaftes: | silbergrau | Schaft lackiert: | Ja | Länge: | 175 | Bezeichnung der Härte: | HB | Radierer vorhanden: | Nein | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |