Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Pitt Zeichenkohlestift, fettfrei, schwarz medium
Artikel-Nr.:
     C1015-117400
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117400
EAN/GTIN:
     4005401174004
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Kohlestift Pitt fettfrei schwarz medium. Zeichenkohle feinster Qualität. Erhältlich in 3 Härtegraden.. Holzfassung vorhanden, spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 4, Bezeichnung der Härte: M. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund. Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 7 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Zeichenkohle feinster Qualität. Erhältlich in 3 Härtegraden.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Durchmesser:
7
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Kohlestift PITT
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Schaftform:
rund
spitzbar:
Ja
Holzfassung vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
M
Stärke der Mine:
4
Produkttypbezeichnung:
Kohlestift PITT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
ab € 1,40*
Ähnlich
Faber-Castell
185100
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.