Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Graphite Pure Grafitstift, 9B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Graphite Pure Grafitstift, 9B
Pitt Graphite Pure Grafitstift, 9B
Pitt Graphite Pure Grafitstift, 9B
Artikel-Nr.:
     C1015-117309
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     117309
EAN/GTIN:
     4005401173090
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Stift Pitt Graphite Pure 9B. Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches, flächenmäßiges Zeichnen., spitzbar. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 8, Bezeichnung der Härte: 9B. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Ausführung der Schaftform:
rund
Durchmesser:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollminen-Graphitstift mit Schutzfolie. Für kontrastreiches, flächenmäßiges Zeichnen.
Schaft lackiert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Graphitstift
Bezeichnung der Härte:
9B
Produkt-Typbezeichnung:
PITT Graphite Pure
Stärke der Mine:
8
Holzfassung vorhanden:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
spitzbar:
Ja
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
PITT Graphite Pure
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
122780
ab € 1,39*
Ähnlich
Faber-Castell
185100
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.